A B Lager typ: Permanent smord boll , Efterlevnad: CSA-US , Plikt: Kontinuerlig , Ram: 56J , GPM @ 20 PSI: 55 , Husmaterial: Gjutjärn , Hz: 60 , Impeller Material: Mässing , Impellertyp: Stängt , Max. Tryck: 40 psi , Motorkapsling: ODP , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: Kondensatorstart , Utlopp: 1 "NPT , Fas: 3 , Tätningsmaterial: Rostfritt stål, bunka, kol / kiselkarbid , Tätningstyp: Mekanisk , Etapper: 1 , Typ: Hög volym , Spänning: 115/230 , blött material: Mässing, Gjutjärn, Rostfritt stål, Buna N, Kol, Keramik
Cabriolet jetpumpar
Dayton konvertibla jetpumpar används i djupa eller grunda brunnar för att ge vattenförsörjning utan kommunal vattenkälla. De är anslutna till en ejektor, tank och en kontrollpanel för att instinktivt tillföra vatten vid behov. Dessa jetpumpar är vanligtvis monterade över marken för underhåll och reparation i jämförelse med nedsänkbara brunnspumpar som placeras i brunnen och måste tas bort från brunnen för undersökning. Välj bland en serie av dessa konvertibla jetpumpar, tillgängliga i 8, 8.687 och 12-tums höjder.