DAYTON 5UXK3 Cabriolet Jet Pump Ci 1/2hk 115/230v | AE6TJN

DAYTON 5UXK3 Cabriolet Jet Pump Ci 1/2hk 115/230v

Finns i lager
Artikel: AE6TJN Modell: 5UXK3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 871 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump
Amps10.8/5.5
Bearing TypePermanent smord boll
Bästa effektivitet GPM @ PSI50 @ 29
ComplianceCSA-US
DutyKontinuerlig
Ram56J
GPM @ 15 PSI64
GPM @ 20 PSI55
GPM @ 25 PSI45
GPM @ 30 PSI35
GPM @ 35 PSI23
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI11.9/7.8
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI8.0/5.0
Höjd8"
Husets materialGjutjärn
HP1/2
Hz60
PumphjulsmaterialMässing
PumphjulstypStängt
Inlopp1 1/4 "NPT
Längd14 13 / 16 "
MaterialGjutjärn
Max. Falltryck123 PSI
Max. Inloppstryck123 PSI
Max. Tryck40 psi
Motorns omgivande temp. Betyg149 grader F
MotorhöljeODP
Motorvarvtal3450
motortypKondensatorstart
Classic Outlet1 "NPT
Fas3
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
TätningsmaterialRostfritt stål, bunka, kol / kiselkarbid
TätningstypMekanisk
Stänga av66 PSI
praktik1
Suglyft90 Ft.
TypHög volym
Spänning115/230
Vättade materialMässing, Gjutjärn, Rostfritt stål, Buna N, Kol, Keramik
Bredd9 1 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.9775
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)53.59
Fartygets bredd (cm)33.53
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (4.3 / 2.3)

Produktvarianter

ProduktModellMax. InloppstryckAmpsHöjdSuglyftBreddHPInloppLängdPris
DAYTON 4HEZ4 Cabriolet Jet Pump Plast 1/2 Hk | AD7YRU 4HEZ475 PSI10.0/4.812 "60 Ft.12 "1/21-1 / 4 "NPT18 "7 824 kr
DAYTON 4HEZ5 Cabriolet Jet Pump Plast 3/4 Hk | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "7 808 kr
DAYTON 4HEZ6 Cabriolet Jet Pump Plast 1 Hk | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "9 304 kr
DAYTON 4HEZ7 Cabriolet Jet Pump Plast 1 1/2 Hk | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "9 850 kr
DAYTON 5UXK4 Cabriolet jetpump Ci 3/4hk 115/230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "8 659 kr
DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hk 115 / 230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "8 334 kr
DAYTON 5UXK6 Cabriolet Jet Pump Ci 1-1 / 2hk 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "9 866 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5UXK3 Cabriolet Jet Pump Ci 1/2hk 115/230v
6 871 kr /enhet