DAYTON 4HEZ4 Cabriolet Jet Pump Plast 1/2 Hk | AD7YRU

DAYTON 4HEZ4 Cabriolet Jet Pump Plast 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AD7YRU Modell: 4HEZ4

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 824 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump
Amps10.0/4.8
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI8.5/4.3
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI5.6/4.1
GPM för vatten @ 40 ft @ 30, 50 PSI5.7 0.8
GPM för vatten @ 60 ft @ 30, 50 PSI3.6 -
Höjd12 "
HP1/2
Inlopp1-1 / 4 "NPT
Längd18 "
Materialtermoplast
Max. Falltryck144 PSI
Max. Inloppstryck75 PSI
MotorhöljeODP
Classic Outlet1 "NPT
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
TätningstypMekanisk
Stänga av69 PSI
Suglyft60 Ft.
Spänning115/230
Bredd12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.13
Fartygets höjd (cm)32.26
Fartygets längd (cm)50.29
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8413810040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 30 ft @ 30, 50 PSI (7.0 1.7)
    • GPM för vatten @ 50 ft @ 30, 50 PSI (4.4 -)

Produktvarianter

ProduktModellMax. InloppstryckAmpsHöjdSuglyftBreddHPInloppLängdPris
DAYTON 4HEZ5 Cabriolet Jet Pump Plast 3/4 Hk | AD7YRV 4HEZ575 PSI10.8/5.512 "80 Ft.12 "3/41-1 / 4 "NPT18 "7 808 kr
DAYTON 4HEZ6 Cabriolet Jet Pump Plast 1 Hk | AD7YRW 4HEZ675 PSI17.0/8.512 "100 Ft.12 "11-1 / 4 "NPT19 "9 304 kr
DAYTON 4HEZ7 Cabriolet Jet Pump Plast 1 1/2 Hk | AD7YRX 4HEZ775 PSI19.0/9.512 "110 Ft.12 "1.51-1 / 4 "NPT19 "9 850 kr
DAYTON 5UXK3 Cabriolet Jet Pump Ci 1/2hk 115/230v | AE6TJN 5UXK3123 PSI10.8/5.58"90 Ft.9 1 / 8 "1/21 1/4 "NPT14 13 / 16 "6 871 kr
DAYTON 5UXK4 Cabriolet jetpump Ci 3/4hk 115/230v | AE6TJP 5UXK4123 PSI18/98.687 "110 Ft.9.812 "3/41 1/4 "NPT16.687 "8 659 kr
DAYTON 5UXK5 Cabriolet Jet Pump Ci 1hk 115 / 230v | AE6TJQ 5UXK5123 PSI20/10.58.687 "140 Ft.9.812 "11 1/4 "NPT16.687 "8 334 kr
DAYTON 5UXK6 Cabriolet Jet Pump Ci 1-1 / 2hk 115 / 230v | AE6TJR 5UXK6123 PSI21.5/118.687 "140 Ft.9.812 "1.51 1/4 "NPT17.5 "9 866 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4HEZ4 Cabriolet Jet Pump Plast 1/2 Hk
7 824 kr /enhet