DAYTON Sladdset med 2/3-stiftskontakt


Filter
Längd: 72 " , Spänning: 115
StilModellArtikelNEMA Plug-konfigurationPris (ex moms)
A
3RP14
Sladduppsättning med 2-polig kontakt1-15P180 SEK
B
4YD81
Sladduppsättning med 3-polig kontakt5-15P med jordkabel449 SEK

Sladdset med 2/3-stiftskontakt

Dayton sladdset ger en längd av sladd med elektriska kontakter för att leverera kraft till kompakta axialfläktar. De har ett vinklat uttag för anslutning av fläkten i ena änden och i andra änden. De har antingen en ledning för fast ledning eller en kontakt för att ansluta till ett eluttag. Välj från en rad av dessa sladdset, tillgängliga i 1-15P och 5-15P med jordkabel, NEMA-konfigurationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?