Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3RP14 Sladdset Axialfläkt 72 tum 45 graders huvud | AD2MPC

DAYTON 3RP14 Cordset Axial Fläkt 72 Inch 45 Degree Head

Finns i lager
Artikel: AD2MPC Modell: 3RP14
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
180SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladduppsättning med 2-polig kontakt
Längd72 "
NEMA Plug-konfiguration1-15P
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Huvudkonfiguration (45 grader)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelNEMA Plug-konfigurationPris
DAYTON 4YD81 Axialfläkt med sladd 72 tum 90 graders huvud | AE2LUL 4YD81Sladduppsättning med 3-polig kontakt5-15P med jordkabel449SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3RP14 Cordset Axial Fläkt 72 Inch 45 Degree Head
180SEK /enhet