Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 4YD81 Axialfläkt med sladd 72 tum 90 graders huvud | AE2LUL

DAYTON 4YD81 Cordset Axial Fläkt 72 Inch 90 Degree Head

Finns i lager
Artikel: AE2LUL Modell: 4YD81
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
449SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSladduppsättning med 3-polig kontakt
Längd72 "
NEMA Plug-konfiguration5-15P med jordkabel
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8544429000
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Huvudkonfiguration (90 grader)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelNEMA Plug-konfigurationPris
DAYTON 3RP14 Sladdset Axialfläkt 72 tum 45 graders huvud | AD2MPC 3RP14Sladduppsättning med 2-polig kontakt1-15P180SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YD81 Cordset Axial Fläkt 72 Inch 90 Degree Head
449SEK /enhet