DAYTON Strömavkänningsreläer, 2 till 20A avkänningsområde


Filter
Förstärkare: 10 , Kontaktformulär: SPDT , Elektrisk koppling: Terminalremsa , Montering: yta , Sensorområde: 2.00 till 20.00A , Typ: Strömavkänning
StilModellInspänningPris (ex moms)
A
6C054
24 VAC1 124 SEK
B
6C055
120 VAC1 391 SEK
A
6C057
230 VAC1 165 SEK

Strömavkänningsreläer, 2 till 20A avkänningsområde

Daytons strömgivarsreläer är utformade för att reglera strömmen för att skydda känslig utrustning från att skadas på grund av över- eller underström. De har sensorer för övervakning av störningar, verktygsslitage, obelastade förhållanden, låsta rotorer, strömförlust och värmare eller lampbelastning. Dessa reläer har en omkopplare för att välja antingen överström eller underström och en lysdiod för att indikera status. Välj från ett brett utbud av dessa strömavkänningsreläer, tillgängliga i 24, 120 och 230VAC spänningsbetyg Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?