POST GUARD Inläggshylsa


Filter
Installationsmetod: skum Tape , Material: HDPE , Mönster: Smooth
StilModellFärgInuti Dia.NettoviktUtanför Dia.Totala höjdenFormaVägg tjocklekPris (ex moms)
A
CL1385VV
Beige4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "656 SEK
B
CL1386TNT
Beige7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
C
CL1386T
Beige med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
D
CL1385V
Beige med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "656 SEK
E
CL1386CC
Svart7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
F
CL1386C
Svart med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
G
CL1385UNT
Brun4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590 SEK
H
CL1386P
Brun med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
F
CL1385U
Brun med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590 SEK
I
3502N
Grå8.875 "10 lb.9-13 / 64 "72 "Runda9 / 64 "1 362 SEK
RFQ
I
CL1385CC
Grå4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "656 SEK
J
3502R
Grå med röd tejp8.875 "10 lb.9-13 / 64 "72 "Runda9 / 64 "1 362 SEK
RFQ
K
CL1385SNT
Grön4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590 SEK
L
CL1386MM
Grön7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
M
CL1386LL72
Limegrön7-7 / 64 "-7-23 / 64 "72 "Runda11 / 64 "1 045 SEK
RFQ
N
CL1385LGNT
Limegrön4-11 / 16 "-5"52 "Runda9 / 64 "683 SEK
N
CL1385LGNT64
Limegrön4-11 / 16 "-5"64 "Runda9 / 64 "799 SEK
O
CL1386LL
Limegrön7-7 / 64 "-7-25 / 64 "60 "Runda11 / 64 "1 002 SEK
P
CL1386L72
Limegrön med vit tejp7-7 / 64 "-7-23 / 64 "72 "Runda11 / 64 "1 045 SEK
RFQ
Q
CL1385LGWT
Limegrön med vit tejp4-11 / 16 "-5"52 "Runda9 / 64 "683 SEK
Q
CL1385LGWT64
Limegrön med vit tejp4-11 / 16 "-5"64 "Runda9 / 64 "799 SEK
P
CL1386L
Limegrön med vit tejp7-7 / 64 "-7-25 / 64 "60 "Runda11 / 64 "1 002 SEK
R
CL1386HH
Orange7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
S
CL1385HDNT
Orange4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590 SEK
T
CL1386H
Orange med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
U
4502 RN
Red12.875 "-13.125 "60 "Runda-3 196 SEK
V
CL1386BB
Red7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
W
4502RW
Röd med vit tejp12.875 "-13.125 "60 "Runda-3 196 SEK
X
CL1385II
White4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590 SEK
Y
CL1386II
White7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "879 SEK
Z
CL1385O
Vit med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "590 SEK
A1
SQ455YNT
Gul5"8 lb.5"55 "Fyrkant5 / 32 "1 412 SEK
B1
SQ655YNT
Gul7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 840 SEK
C1
4502YN
Gul12.875 "-13.125 "60 "Runda-3 196 SEK
D1
SQ455YR
Gul med röd tejp5"8 lb.5"55 "Fyrkant5 / 32 "1 412 SEK
E1
SQ655YR
Gul med röd tejp7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 840 SEK
F1
4502YR
Gul med röd tejp12.875 "-13.125 "60 "Runda-3 196 SEK
G1
4502YW
Gul med vit tejp12.875 "-13.125 "60 "Runda-3 196 SEK
H1
SQ655YW
Gul med vit tejp7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 840 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?