Ring: krom , Färg: Red , Kontaktbetyg: 10A vid 600 VAC , Huvudmaterial: Nitrilgummi , Material: Metall , NEMA-betyg: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antal operatörer: 1 , Storlek: 22mm , Terminalanslutning: Tryckplatta , Typ av operatör: 40 mm Dia. Svamp
Nödstoppstryckknappar, ej upplysta, 22 mm
Dayton nödstoppstryckknappar används i industriella tillämpningar för nödsituationer, som att stoppa en kraftig press eller stoppa bearbetningsmaskineri, för att hålla arbetarna säkra. De kommer förmonterade, inklusive en operatör, lock och ett kontaktblock, för att säkerställa enkel installation. Dessa enheter har en anslutning för tryckplattan för att säkert klämma fast ledningarna och är kompatibla med CE, CSA, IEC och UL standarder. Välj från ett brett utbud av nödknappar, tillgängliga i normalt öppna eller normalt stängda konfigurationer på Raptor Supplies.