Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 30G249 E-stop-tryckknapp Oupplyst 22mm 1nc Röd | AC4NMY

DAYTON 30G249 Nödstoppstryckknapp Ej upplyst 22mm 1nc Röd

Finns i lager
Artikel: AC4NMY Modell: 30G249
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
732SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstoppsknapp
HandlingUnderhålls Push / Pull
Bezelkrom
FärgRed
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg10A vid 600 VAC
HuvudmaterialNitrilgummi
MaterialMetall
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antal operatörer1
Storlek22mm
TerminalanslutningTryckplatta
Typ av operatör40 mm Dia. Svamp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)4.32
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

    • Upplyst / ej upplyst (icke upplyst)

Produktvarianter

ProduktModellHandlingKontaktformulärPris
DAYTON 30G251 E-stop-tryckknapp Oupplyst 22mm 1no / 1nc | AC4NNA 30G251Underhålls Push / Pull med utlösare1NO / 1NC306SEK
DAYTON 30G253 E-stop-tryckknapp Oupplyst 22mm 1nc Röd | AC4NNC 30G253Underhålls med Turn to Release1NC685SEK
DAYTON 30G255 E-stop-tryckknapp Oupplyst 22mm 1no / 1nc | AC4NNE 30G255Underhålls med Turn to Release1NO / 1NC1 081 kr
DAYTON 30G257 E-stop-tryckknapp Oupplyst 22mm 1nc Röd | AC4NNG 30G257Underhållen nyckelutgåva1NC357SEK
DAYTON 30G258 E-stop-tryckknapp Oupplyst 22mm 1no / 1nc | AC4NNH 30G258Underhållen nyckelutgåva1NO / 1NC416SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 30G249 Nödstoppstryckknapp Ej upplyst 22mm 1nc Röd
732SEK /enhet