DAYTON 2XY33 Elektrisk kedjelift 2000 Lb. 10 fot | AC4ABM

DAYTON 2XY33 Elektrisk kedjetelfer 2000 Lb. 10 fötter

Finns i lager
Artikel: AC4ABM Modell: 2XY33

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 338 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt10.0
BromsElektrisk skivmotor
Kapacitet2000 lb.
KlassificeringH2
KopplingBegränsning av överbelastning
FärgRed
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontrollHängande tryckknapp
Kontrollkabel6 ft.
FinishPulverlack
Bostadsdjup7.375 "
Husets längd22 5 / 16 "
Husets bredd8.625 "
Hz60
Hiss10 ft.
Lyfthastighet8 FPM
Lastkapacitet2000 lb.
Smörjningfett
Min. Mellan krokar22.437 "
Motor HP0.66
Antal hastigheter1
Fas1
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 33.3
Fartygets höjd (cm)35.28
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellLyfthastighetFörstärkare @ Låga voltBromsLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPReevingKapacitetPris
DAYTON 2GXG9 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 10 fot | AB9ZKA 2GXG916 FPM10Ladda1000 lb.18-5 / 16 "0.6611000 lb.39 307 kr
DAYTON 2GXH3 elektrisk kedjelift 2000 Lb. 10 fot | AB9ZKD 2GXH316 FPM16Ladda2000 lb.22-3 / 64 "112000 lb.52 135 kr
DAYTON 2GXH6 Elektrisk kedjelift 4000 Lb. 10 fot | AB9ZKG 2GXH68 FPM16Ladda4000 lb.26-49 / 64 "124000 lb.50 658 kr
DAYTON 2XY32 Elektrisk kedjelift 1000 Lb. 10 fot | AC4ABL 2XY3216 FPM10.0Elektrisk skivmotor1000 lb.19 "0.6611000 lb.34 197 kr
DAYTON 4GU70 Elektrisk kedjelift 300 Lb. 10 fot | AD7WDE 4GU7016 FPM3.0Elektrisk skivmotor300 lb.14.5 "0.161300 lb.34 977 kr
DAYTON 4GU71 Elektrisk kedjelift 500 Lb. 10 fot | AD7WDF 4GU718 FPM3.0Elektrisk skivmotor500 lb.16 "0.161500 lb.25 641 kr
DAYTON 4ZY98 Elektrisk kedjelift 800 Lb. 10 fot | AE2YHZ 4ZY988 FPM3.0Elektrisk skivmotor800 lb.16.75 "0.21800 lb.15 185 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2XY33 Elektrisk kedjetelfer 2000 Lb. 10 fötter
44 338 kr /enhet