Kontaktformulär: 1NC , Kontaktbetyg: 3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC , Djup: 2.69 " , Kapslingsmaterial: ABS , Höjd: 1.98 " , Montering: yta , NEMA-betyg: 4, 4X , Antal operatörer: 1 , Operatörsfärg: Red , Storlek: 22mm , Typ av operatör: Tryckknapp med svamphuvud , Bredd: 2.92 "
Nödstoppskontrollstationer
Dayton nödkontrollstationer är brytare som är designade för att hantera kranar, motorer och andra industriella maskiner för att hålla produktionskedjorna igång jämnt och säkert. Dessa kontroller har ABS-plasthölje, vilket ger skydd mot damm, smuts och miljökomponenter. Välj från en rad av dessa stoppkontrollstationer, tillgängliga i pull/push, momentant, key release och vrid för att frigöra varianter på Raptor Supplies.