Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 32W276 Control Station 4 4 x nyckelutlösning | AC6CZN

DAYTON 32W276 Control Station 4 4 x Key Release

Finns i lager
Artikel: AC6CZN Modell: 32W276

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 340 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstopp kontrollstation
HandlingNyckelfrigöring
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Djup2.69 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialABS
HuvudmaterialPlastic / Metal
Höjd1.98 "
Monteringyta
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 4X
Antal operatörer1
OperatörsfärgRed
Storlek22mm
Typ av operatörTryckknapp med svamphuvud
Bredd2.92 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellHandlingHuvudmaterialPris
DAYTON 32W274 Kontrollstation 4 4 x nödstopp | AC6CZL 32W274TillfälligPlast859SEK
DAYTON 32W275 kontrollstation 4 4 x Turn To Release | AC6CZM 32W275Vänd dig till SläppPlast542SEK
DAYTON 32W277 Kontrollstation 4 4 x Push Pull | AC6CZP 32W277Tryck draPlast1 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32W276 Control Station 4 4 x Key Release
1 340 kr /enhet