Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 32W275 kontrollstation 4 4 x Turn To Release | AC6CZM

DAYTON 32W275 Kontrollstation 4 4 x Vrid för att släppa

Finns i lager
Artikel: AC6CZM Modell: 32W275

Få det Maj 16, Torsdag
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
542SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNödstopp kontrollstation
HandlingVänd dig till Släpp
Kontaktformulär1NC
Kontaktbetyg3A @ 240VAC, 6A @ 120VAC, 0.27A @ 250VDC, 0.55A @ 125VDC
Djup2.69 "
KapslingsfärgGrå
KapslingsmaterialABS
HuvudmaterialPlast
Höjd1.98 "
Monteringyta
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / Q600
NEMA-betyg4, 4X
Antal operatörer1
OperatörsfärgRed
Storlek22mm
Typ av operatörTryckknapp med svamphuvud
Bredd2.92 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.297
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)18.8
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8536509035
URSPRUNGSLANDIN

Produktinformation:

Dayton 32W275 nödstoppskontrollstation används för att omedelbart stänga av produktionsutrustning, motorer, kranar och andra industriella maskiner för säker drift av dem. Denna kontrollstation har en vrid-till-släpp-tryckknapp med ett svamphuvud för enkel och säker användning.

Funktioner:

  • Dayton 32W275 kontrollstation är utrustad med en NC-kontakt med märkeffekter på 10A vid 600VAC och 2.5A vid 24VDC.
  • Dess rödfärgade tryckknapp har vrid-till-släpp-funktion för att undvika oavsiktlig kontakt.
  • Tryckknappen har också vrid-till-släpp-pilar för snabb åtgärd.
  • Den har ett plasthuvud och ABS-kapsling för hållbarhet och korrosionsbeständighet.
  • Denna enhet har väggmontering för enkel åtkomst.

Standarder och godkännanden:

  • cULus
  • A600 / Q600 NEMA kontaktklassificering
  • NEMA 4X, 4

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka är säkerhetsinstruktionerna för att använda denna Dayton 32W275 kontrollstation?

A.

  • Användare måste ansluta de UL-listade ledningsnaven till ledningen innan de ansluts till kontrollstationen.
  • Borra inte hål i kontrollstationens bakväggar.
  • Använd jordningsbussningar och bygelkablar för att jorda de anslutna ledningarna.
  • Blockera inte tryckknappen för att undvika skador.

Produktvarianter

ProduktModellHandlingHuvudmaterialPris
DAYTON 32W274 Kontrollstation 4 4 x nödstopp | AC6CZL 32W274TillfälligPlast859SEK
DAYTON 32W276 Control Station 4 4 x nyckelutlösning | AC6CZN 32W276NyckelfrigöringPlastic / Metal1 340 kr
DAYTON 32W277 Kontrollstation 4 4 x Push Pull | AC6CZP 32W277Tryck draPlast1 132 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 32W275 Kontrollstation 4 4 x Vrid för att släppa
542SEK /enhet