DESTACO 89R-serie pneumatiska gungklämmor


Filter
Material: Aluminium , Drifttemp.: -14 till +195 grader F
StilModellStrokeCylinderborrningHamnstorlekVertikal klämmaSvängriktningMonteraPris (ex moms)
A
89R32-010-2
1.1 "1.26 "1/80.39 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil5 500 SEK
A
89R40-010-2
1.24 "1.57 "1/80.39 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil5 873 SEK
A
89R40-025-2
1.83 "1.57 "1/80.98 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil6 085 SEK
A
89R63-025-2
2.3 "2.48 "1/40.98 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil9 574 SEK
A
89R50-025-2
2.5 "1.97 "1/80.98 "Vänster hand, höger hand, rakBlock stil6 728 SEK

89R-serie pneumatiska gungklämmor

Destaco 89R-seriens pneumatiska svängklämmor erbjuder repeterbarhet av låsvinkeln med hög noggrannhet, vilket gör det lätt möjligt att klämma på ett extremt kompakt område. Den kompakta designen gör dem anpassningsbara för applikationer där oavbruten och snabb åtkomst till klämstationen krävs. De är idealiska för fixtur, testning, montering och svetsningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa dubbelverkande, icke låsande klämmor levererar klämkraft i direkt proportion till inloppstrycket och hålstorleken. Destaco 89R-seriens klämmor använder en stark hydraulisk klämmekanism som är avsedd att ge snabb fastspänning i sekundära tillverkningsoperationer på både icke-metalliska och metalliska produkter. Den snabba svängningen och klämrörelsen hos dessa klämmor säkerställer förbättrad produktivitet. De kan ta emot 6.5 mm x 5 mm T-slits och 4 mm runda brytare, och är redo för sensorer för T-slits och runda givare. Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster / höger / rak linje) och har testats i flera miljoner cykler. Dessa pneumatiska klämmor har en kropp i blockstil för enkel installation och en robust design för att förbättra klämmornas grundläggande funktioner och erbjuda konsistens. Dessa Destaco-klämmor kan arbeta under tryck som sträcker sig mellan 45 psig och 120 psig, vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit. 89R-seriens klämmor levereras med klämarmar för maximal utmattning mindre klämkraft (maximalt total slaglängd på 58 mm) och en hållkapacitet på 218 lb. Dessa enheter är utrustade med en pneumatisk cylinder med en ingångsport för att ansluta till en källa med tryckluft . De är kompatibla med flera monteringstillbehör inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för fri funktion av klämmorna. 89R-seriens klämmor finns tillgängliga i vänster och höger svingvarianter på Raptor Supplies.
Vi erbjuder även Destaco standard pneumatiska svängklämmarmar. De är ersättningsklämarmar med lätt aluminiumkonstruktion för tuffa svetsmiljöer och en låsande konisk anslutning för att ge stabil anslutning under friktionsklämning.

du använder

Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem idealiska för applikationer som svetsning, montering, fixering, testning och lätt bearbetning inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin.

Funktioner

  • Dessa Destaco pneumatiska svängklämmor erbjuder fältjusterbar svängriktning (vänster / höger / rak linje) för flexibel konfiguration.
  • De har robust och lätt design för flera miljoner cykler.
  • Dessa svängklämmor kommer med kropp i blockstil för enkel installation.
  • De är sensor redo för T-spår eller runda växlar.
  • Dessa klämmor kan arbeta vid temperaturer upp till 140 grader Fahrenheit med tryck som sträcker sig från 45 psi till 125 psi.
  • De är kompatibla med flera monteringstillbehör, inklusive kroppsmonteringsflänsar och ersättningstätningssatser för fri funktion av klämmorna.
  • Dessa enheter är utrustade med en pneumatisk cylinder för anslutning till en tryckluftskälla.
  • De levererar en maximal total slaglängd på 58 mm och en hållkapacitet på upp till 218 lb.
  • Dessa pneumatiska svängklämmor i 89R-serien finns tillgängliga i vänster- och högersvängvarianter.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 8JG-215-1, 8JG-217-1, 8JG-218-1, 8JG-219-1 & 8JG-220-1 pneumatiska svängklämmarmar: Dessa Destaco pneumatiska svängklämmarmar är designade för märkets pneumatiska klämmor. De har en lätt aluminiumkonstruktion för utmärkt strukturell styvhet och är utrustade med en låsande konisk anslutning som underlättar armpositionering upp till 360 grader.
  • Destaco 8MA-092-1, 8MA-094-1, 8MA-095-1 & 8MA-096-1 kroppsmonteringsflänsar: Dessa Destaco kroppsmonterade flänsar tillåter variabel höjdjustering och möjliggör infälld montering. De kan även användas med strömbrytare.
  • Destaco 8MA-061-1, 8MA-063-1, 8MA-064-1, 8MA-065-1 & 8MA-066-1 ändmonteringsflänsar: Destacos ändmonteringsflänsar är designade för märkets 89R-serieklämmor. De kan monteras på toppen eller botten av klämmorna.
  • Destaco 8MW-018-1, 8MW-020-1, 8MW-021-1, 8MW-022-1 & 8MW-023-1 monteringsfötter: Dessa Destaco monteringsfötter kan monteras på fyra sidor av cylindern, inklusive botten och framsidorna.

Standarder och godkännanden

  • Dessa pneumatiska svängklämmor i Destaco 89R-serien är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015.

Installation

Destacos pneumatiska svängklämmarmar har en kropp i blockstil för att möjliggöra montering av flera monteringstillbehör. De är utrustade med klämarmar med gängade hål för att rymma spindeltillbehör, vilket möjliggör enkel ytmontering.

Vanliga frågor

Vad är en pneumatisk svängklämma?

Pneumatiska svängklämmor är designade för fastspänning av arbetsstycken inom flyg-, bil- och livsmedels- och förpackningsindustrin. De är idealiska för applikationer som endast kräver låg spännkraft och håller fastspänningsområdet fritt från remmar och spännkomponenter, för obegränsad lastning och lossning av arbetsstycket.

Hur väljer man mellan en vänster- och en högerhandssvingklämma?

För att avgöra om den vänstra eller högra svingvarianten är idealisk måste du visualisera armen ovanifrån under klämslaget. Armar som rör sig medurs är högerhandssvängarmar och armar som rör sig moturs är vänstersvängarmar.

Vilka tillbehör kräver Destaco pneumatiska svängklämmor för att fungera?

Pneumatiska svängklämmor kräver spindlar (platt spets, vridfot eller sexkantshuvud), flänsar, ersättningstätningssatser, klämarmsadaptrar och ändmonteringsfötter för korrekt och smidig funktion.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?