DAYTON 10D993 Avgasfläkt 30 tum 208-230 / 460v | AA2CUU

DAYTON 10D993 Avgasfläkt 30 tum 208-230/460v

Finns i lager
Artikel: AA2CUU Modell: 10D993

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 158 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C309
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP9308
CFM @ 0.125-in. SP8461
CFM @ 0.250-in. SP7556
CFM @ 0.375-in. SP6428
CFM @ 0.500-in. SP4998
Vägglucka av glasfiber nr.5C216
Flänsbredd1"
RamfinishGalvaniserad
RammaterialGalvaniserad
Fulllastförstärkare3.2-3.4/1.7
Galvaniserad vägglucka nr.1C055
Höjd34 "
Hz60
Intagsskydd nr.1WBU4
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup14 "
MotorhöljeHelt sluten luft över
Motor HP3/4
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1140
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades6
Fas3
Propeller Dia.30 "
PropellermaterialAluminium
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.25
VarvtalsregleringNej
TypIndustriell direktdrift
Venturi Djup4-3 / 8 "
Spänning208-230/460
Watt559
Bredd34 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 29.7
Fartygets höjd (cm)46.99
Fartygets längd (cm)87.63
Fartygets bredd (cm)88.9
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAluminium vägglucka nr.CFM @ 0.000-in. SPGalvaniserad vägglucka nr.HöjdIntagsskydd nr.Max. DjupAntal BladesPris
DAYTON 10D981 Avgasfläkt 30 tum 115 / 230v | AA2CUF 10D9817.3/3.63C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "312 212 kr
DAYTON 10D982 Avgasfläkt 30 tum 208-230 / 460v | AA2CUG 10D9823.2-3.4/1.73C30992031C05534 "1WBU415-7 / 8 "314 488 kr
DAYTON 10D992 Avgasfläkt 30 tum 115 / 230v | AA2CUT 10D9927.3/3.63C30993081C05534 "1WBU414 "619 216 kr
DAYTON 10D994 Avgasfläkt 36 tum 208-230/460v | AA2CUV 10D9943.2-3.4/1.73C310123634C52140 "1WBU515 "320 448 kr
DAYTON 10E049 Avgasfläkt 30 tum 208-230/460v | AA2CWZ 10E0493.2-3.4/1.73C30988651C05534 "1WBU426-1 / 4 "317 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10D993 Avgasfläkt 30 tum 208-230/460v
19 158 kr /enhet