A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1 3 / 4 " , Baslängd: 30 " , Basbredd: 30 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 1547 , CFM-intervall: 2742 till 3957 @ 0.0 Sp , Husmaterial: Spunnet aluminium , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Totala höjden: 30 1 / 2 " , Propeller Dia.: 20 " , Propellermaterial: Stål , Rekommenderad spjällstorlek (in.): X 23 23 , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 795 till 1147 , Axel Dia. Skivände: 3 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nej
Avgasventiler, 20 tum
Dayton avgasventiler levererar friskluftsavgas under låga till måttliga statiska tryck. De är utrustade med en helt rullad pärla på vindbandet med återfettbara kuddblockslager för att automatiskt jämna ut inriktningsfel och kantbelastningar.