DAYTON 7A400 Avgasventil 20 In | AF3AEY

DAYTON 7A400 Avgasventil 20 tum

Finns i lager
Artikel: AF3AEY Modell: 7A400

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

27 232 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd30 "
Basbredd30 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP3456
CFM @ 0.125-in. SP3092
CFM @ 0.250-in. SP2743
CFM @ 0.375-in. SP2228
CFM @ 0.500-in. SP1795
Husets materialSpunnet aluminium
Max. BHP0.52
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare9.8/4.9
Motor HP1/2
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.35 1 / 4 "
Totala höjden30 1 / 2 "
Fas1
Propeller Dia.20 "
PropellermaterialStål
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 23 23
KräverTakram för nya installationer
RPM1002
Axeldia. Propellerände (in.)3/4
Axeldia. Sheave End3 / 4 "
HastighetsstyrbarNej
TypAxial remdrev nedblästring med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 55.422
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCÖvergripande Dia.FasRPMTypPris
DAYTON 4YU88 Avgasventil 20 In | AE2PGQ 4YU881 / 4 till 3 / 4---35-1 / 4 "--Axial Downblast Less Drive-paket21 399 kr
DAYTON 7A398 Avgasventil 20 In | AF3AEW 7A3981/427422296115/23035 1 / 4 "1795Axial remdrev nedblästring med drivpaket25 645 kr
DAYTON 7A399 Avgasventil 20 In | AF3AEX 7A3991/330182610115/23035 1 / 4 "1875Axial remdrev nedblästring med drivpaket27 608 kr
DAYTON 7A401 Avgasventil 20 In | AF3AEZ 7A4013/439573625115/23035 1 / 4 "11147Axial remdrev nedblästring med drivpaket28 588 kr
DAYTON 7A415 Avgasventil 20 In | AF3AFP 7A4151/330182610230/46035 1 / 4 "3875Axial remdrev nedblästring med drivpaket27 177 kr
DAYTON 7A416 Avgasventil 20 In | AF3AFQ 7A4161/234563092230/46035 1 / 4 "31002Axial remdrev nedblästring med drivpaket30 395 kr
DAYTON 7A417 Avgasventil 20 In | AF3AFR 7A4173/439573625230/46035 1 / 4 "31147Axial remdrev nedblästring med drivpaket29 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A400 Avgasventil 20 tum
27 232 kr /enhet