A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1 3 / 4 " , Baslängd: 46 " , Basbredd: 46 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 3733 , CFM-intervall: 8261 till 10406 @ 0.0 Sp , Husmaterial: Spunnet aluminium , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Totala höjden: 43 5 / 8 " , Propeller Dia.: 36 " , Propellermaterial: Stål , Rekommenderad spjällstorlek (in.): X 39 39 , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 493 till 621 , Hastighetskontrollerbar: Nej
Avgasventilatorer, 36 tum, propellerstål
Dayton avgasventiler erbjuder friskluftsavgas under låga till måttliga statiska tryck. Dessa UL- och C-UL-listade ventilatorer är utrustade med en helt rullad pärla på vindbandet som ger stabilitet och styvhet, vilket ger bekväm lyft och transport.