DAYTON 7A414 Avgasventil 36 In | AF3AFN

DAYTON 7A414 Avgasventil 36 tum

Finns i lager
Artikel: AF3AFN Modell: 7A414

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 679 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd46 "
Basbredd46 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP10,406
CFM @ 0.125-in. SP9425
CFM @ 0.250-in. SP8502
CFM @ 0.375-in. SP7424
CFM @ 0.500-in. SP6316
CFM @ 0.675-in. SP5299
CFM @ 0.750-in. SP3733
Husets materialSpunnet aluminium
Max. BHP1.57
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Max. Driftförstärkare20/10
Motor HP1.5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.58 5 / 8 "
Totala höjden43 5 / 8 "
Fas1
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialStål
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 39 39
KräverTakram för nya installationer
RPM621
Axeldia. Propellerände (in.)1 1 / 4
Axeldia. Sheave End1 1 / 4 "
HastighetsstyrbarNej
TypAxial remdrev nedblästring med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 199.296
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCÖvergripande Dia.FasRPMAxeldia. Sheave EndPris
DAYTON 4YU91 Avgasventil 36 In | AE2PGU 4YU913/4 till 1 1/2---58-5 / 8 "--1-1 / 4 "49 619 kr
DAYTON 7A412 Avgasventil 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "57 383 kr
DAYTON 7A428 Avgasventil 36 In | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "57 887 kr
DAYTON 7A429 Avgasventil 36 In | AF3AGE 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "59 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A414 Avgasventil 36 tum
60 679 kr /enhet