DAYTON 4YU91 Avgasventil 36 In | AE2PGU

DAYTON 4YU91 Avgasventil 36 In

Finns i lager
Artikel: AE2PGU Modell: 4YU91

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 619 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Bashöjd1 3 / 4 "
Baslängd46 "
Basbredd46 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall8261 till 10406 @ 0.0 Sp
Husets materialSpunnet aluminium
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP3/4 till 1 1/2
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.58-5 / 8 "
Totala höjden43 5 / 8 "
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialStål
Rekommenderad spjällstorlek (in.)X 39 39
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd493 till 621
Axeldia. Propellerände (in.)1-1/4
Axeldia. Sheave End1-1 / 4 "
HastighetsstyrbarNej
TypAxial Downblast Less Drive-paket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 179.1
Fartygets höjd (cm)137.16
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)162.56
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCÖvergripande Dia.FasRPMAxeldia. Sheave EndPris
DAYTON 7A412 Avgasventil 36 In | AF3AFL 7A413 7A4123/482617052115/23058 5 / 8 "14931 1 / 4 "57 383 kr
DAYTON 7A414 Avgasventil 36 In | AF3AFN 7A4141.510,4069425115/23058 5 / 8 "16211 1 / 4 "60 679 kr
DAYTON 7A428 Avgasventil 36 In | AF3AGD 7A4283/482617052230/46058 5 / 8 "34931 1 / 4 "57 887 kr
DAYTON 7A429 Avgasventil 36 In | AF3AGE 7A429190827972230/46058 5 / 8 "35421 1 / 4 "59 207 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YU91 Avgasventil 36 In
49 619 kr /enhet