A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Blade Dia.: 48 " , CFM-intervall: 16,691 till 37,987 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Galvaniserat stål , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Total Dia.: 58 " , Totala höjden: 40 " , Propeller Dia.: 48 " , Propellermaterial: Stål , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 261 till 594 , Axel Dia. Skivände: 1 1 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nej
Remdriven avgasventilatorer, 48 tum
Dayton avgasventiler används i kommersiella och industriella byggnader, såsom tillverkningsanläggningar, gjuterier, lager och laboratorier. Dessa avgasventiler är väderbeständiga och har ett kraftigt galvaniserat stålhus, bultade sömmar och förstärkta kanter för överlägsen styrka. De har monterade stålpropellrar med skarpa blad för att producera låga ljudnivåer. Välj från en rad av dessa avgasventiler, tillgängliga i 50.5 och 56.75 tums baslängder.