DAYTON 7A885 Avgasventil 48 In | AF3AQP

DAYTON 7A885 Avgasventil 48 tum

Finns i lager
Artikel: AF3AQP Modell: 7A885

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 801 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd56.75 "
Basbredd56.75 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.48 "
CFM @ 0.000-in. SP32,104
CFM @ 0.125-in. SP29,829
CFM @ 0.250-in. SP26,528
CFM @ 0.375-in. SP23,376
CFM @ 0.500-in. SP16,326
CFM-intervall16,691 till 37,987
VäxeltypBälte
Fläkt RPM502
Husets materialGalvaniserat stål
Max. BHP3.61
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP3
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC208-220/440
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.58 "
Totala höjden40 "
Fas3
Propeller Dia.48 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd261 till 594
Axeldia. Propellerände (in.)1 1 / 4
Axeldia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.24
HastighetsstyrbarNej
TypAxiell uppblåsning, med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 292.8794
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFläkt RPMBaslängdBasbreddMax. BHPMotor HPmotor~~POS=TRUNCFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 4YY27 Avgasventil 48 In | AE2QEN 4YY27-56.75 "56.75 "-3 / 4 till 5---39 352 kr
DAYTON 7A868 Avgasventil 48 In | AF3APX 7A86839956.75 "56.75 "1.811.5115/230115.856 945 kr
DAYTON 7A869 Avgasventil 48 In | AF3APY 7A86943950.5 "50.5 "2.402115/230118.863 153 kr
DAYTON 7A883 Avgasventil 48 In | AF3AQM 7A88339956.75 "56.75 "1.811.5208-220/440315.854 973 kr
DAYTON 7A884 Avgasventil 48 In | AF3AQN 7A88443956.75 "56.75 "2.402208-220/440318.852 363 kr
DAYTON 7A886 Avgasventil 48 In | AF3AQQ 7A88659456.75 "56.75 "5.985208-220/44032959 770 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A885 Avgasventil 48 tum
55 801 kr /enhet