A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , Basbredd: 66.5 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Blade Dia.: 54 " , CFM-intervall: 26,207 till 44,670 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Galvaniserat stål , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Total Dia.: 66 1 / 2 " , Totala höjden: 45 " , Propeller Dia.: 54 " , Propellermaterial: Stål , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 291 till 496 , Axel Dia. Skivände: 1 1 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nej
Avgasventiler, 54 tum
Dayton avgasventilatorer används i industrirum, tillverkningsanläggningar, lager, gjuterier och laboratorier. Dessa ventilatorer är mycket väderbeständiga och har ett kraftigt galvaniserat stålhus för överlägsen styrka. De är utrustade med inre fjärilsdämpare som stoppar oönskade bakslag och magnetiska spärrar för att minska spjällfladdrande. De har också smidda stålpropellrar med skarpa blad för att producera låga ljudnivåer.