DAYTON 7A902 Avgasventil 54 In | AF3AQZ

DAYTON 7A902 Avgasventil 54 tum

Finns i lager
Artikel: AF3AQZ Modell: 7A902

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

109 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd66.5 "
Basbredd66.5 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.54 "
CFM @ 0.000-in. SP44,589
CFM @ 0.125-in. SP41,195
CFM @ 0.250-in. SP36,770
CFM @ 0.375-in. SP25,204
CFM @ 0.500-in. SP20,392
CFM-intervall26,207 till 44,670
VäxeltypBälte
Fläkt RPM483
Husets materialGalvaniserat stål
Max. BHP5.97
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.66 1 / 2 "
Totala höjden45 "
Fas1
Propeller Dia.54 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd291 till 496
Axeldia. Propellerände (in.)1 1 / 4
Axeldia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.29
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.28
HastighetsstyrbarNej
TypAxiell uppblåsning, med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 454.3938
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. BHPBaslängdCFM @ 0.000-in. SPMotor HPmotor~~POS=TRUNCFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.Pris
DAYTON 4YY28 Avgasventil 54 In | AE2QEP 4YY28-66 1 / 2 "-1 1/2 till 5----60 737 kr
DAYTON 7A900 Avgasventil 54 In | AF3AQX 7A9002.6166.5 "33,7882115/230117.0-88 212 kr
DAYTON 7A901 Avgasventil 54 In | AF3AQY 7A9013.6266.5 "37,6553115/2301222283 400 kr
DAYTON 7A903 Avgasventil 54 In | AF3ARA 7A9038.9866.5 "50,9587.52301393893 508 kr
DAYTON 7A904 Avgasventil 54 In | AF3ARB 7A9042.6166.5 "33,7882208-220/440317.0-76 464 kr
DAYTON 7A905 Avgasventil 54 In | AF3ARC 7A9053.6266.5 "37,6553208-220/4403222277 471 kr
DAYTON 7A906 Avgasventil 54 In | AF3ARD 7A9065.9766.5 "44,5895208-220/4403292879 918 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A902 Avgasventil 54 tum
109 758 kr /enhet