A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , Basbredd: 72.5 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Blade Dia.: 60 " , CFM @ 0.375-In. SP: 50,976 , CFM-intervall: 35,353 till 64,325 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Galvaniserat stål , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Total Dia.: 72 1 / 2 " , Totala höjden: 48 " , Propeller Dia.: 60 " , Propellermaterial: Stål , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 277 till 504 , Axel Dia. Skivände: 1 3 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nej
Remdriven avgasventilatorer, 60 tum
Dayton avgasventiler används i kommersiella och industriella byggnader, såsom gjuterier, lager, tillverkningsanläggningar och laboratorier. De är utrustade med interna fjärilsdämpare för att stoppa oönskade backdrafts och har magnetiska spärrar för att minska dämparfladder när de inte används. De har monterade stålpropellrar med skarpa blad för att producera låga ljudnivåer. Välj från en rad av dessa avgasventiler, tillgängliga i 72-1/2 och 72.5 tums baslängder.