DAYTON 7A912 Avgasventil 60 In | AF3ARK

DAYTON 7A912 Avgasventil 60 tum

Finns i lager
Artikel: AF3ARK Modell: 7A912

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

111 771 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd72.5 "
Basbredd72.5 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.60 "
CFM @ 0.000-in. SP51,052
CFM @ 0.125-in. SP46,295
CFM @ 0.250-in. SP39,734
CFM-intervall35,353 till 64,325
VäxeltypBälte
Fläkt RPM400
Husets materialGalvaniserat stål
Max. BHP6.00
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC208-220/440
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.72 1 / 2 "
Totala höjden48 "
Fas3
Propeller Dia.60 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd277 till 504
Axeldia. Propellerände (in.)1 3 / 4
Axeldia. Sheave End1 3 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.25
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.29
HastighetsstyrbarNej
TypAxiell uppblåsning, med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 498.8853
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellmotor~~POS=TRUNCBaslängdCFM @ 0.000-in. SPFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.TypCFM @ 0.125-in. SPPris
DAYTON 4YY29 Avgasventil 60 In | AE2QEQ 4YY29-72 1 / 2 "----Axial uppblast, mindre körpaket-74 064 kr
DAYTON 7A908 Avgasventil 60 In | AF3ARF 7A908115/23072.5 "43,011122-Axiell uppblåsning, med drivpaket36,740116 580 kr
DAYTON 7A909 Avgasventil 60 In | AF3ARG 7A909115/23072.5 "51,05212529Axiell uppblåsning, med drivpaket46,29599 154 kr
DAYTON 7A910 Avgasventil 60 In | AF3ARH 7A91023072.5 "58,45513133Axiell uppblåsning, med drivpaket54,801112 575 kr
DAYTON 7A911 Avgasventil 60 In | AF3ARJ 7A911208-220/44072.5 "43,011322-Axiell uppblåsning, med drivpaket36,740110 651 kr
DAYTON 7A913 Avgasventil 60 In | AF3ARL 7A913208-220/44072.5 "58,45533133Axiell uppblåsning, med drivpaket54,801102 748 kr
DAYTON 7A914 Avgasventil 60 In | AF3ARM 7A914208-220/44072.5 "64,32634343Axiell uppblåsning, med drivpaket61,083115 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A912 Avgasventil 60 tum
111 771 kr /enhet