DAYTON 4YY29 Avgasventil 60 In | AE2QEQ

DAYTON 4YY29 Avgasventil 60 tum

Artikel: AE2QEQ Modell: 4YY29
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

74 064 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Bashöjd1.75 "
Baslängd72 1 / 2 "
Basbredd72.5 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.60 "
CFM-intervall35,353 till 64,325
VäxeltypBälte
Husets materialGalvaniserat stål
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP3 till 10
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.72 1 / 2 "
Totala höjden48 "
Propeller Dia.60 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd277 till 504
Axeldia. Propellerände (in.)1 3 / 4
Axeldia. Sheave End1 3 / 4 "
HastighetsstyrbarNej
TypAxial uppblast, mindre körpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 421.65
Fartygets höjd (cm)228.35
Fartygets längd (cm)201.42
Fartygets bredd (cm)202.44
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellmotor~~POS=TRUNCBaslängdCFM @ 0.000-in. SPFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.TypCFM @ 0.125-in. SPPris
DAYTON 7A908 Avgasventil 60 In | AF3ARF 7A908115/23072.5 "43,011122-Axiell uppblåsning, med drivpaket36,740116 580 kr
DAYTON 7A909 Avgasventil 60 In | AF3ARG 7A909115/23072.5 "51,05212529Axiell uppblåsning, med drivpaket46,29599 154 kr
DAYTON 7A910 Avgasventil 60 In | AF3ARH 7A91023072.5 "58,45513133Axiell uppblåsning, med drivpaket54,801112 575 kr
DAYTON 7A911 Avgasventil 60 In | AF3ARJ 7A911208-220/44072.5 "43,011322-Axiell uppblåsning, med drivpaket36,740110 651 kr
DAYTON 7A912 Avgasventil 60 In | AF3ARK 7A912208-220/44072.5 "51,05232529Axiell uppblåsning, med drivpaket46,295111 771 kr
DAYTON 7A913 Avgasventil 60 In | AF3ARL 7A913208-220/44072.5 "58,45533133Axiell uppblåsning, med drivpaket54,801102 748 kr
DAYTON 7A914 Avgasventil 60 In | AF3ARM 7A914208-220/44072.5 "64,32634343Axiell uppblåsning, med drivpaket61,083115 396 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4YY29 Avgasventil 60 tum
74 064 kr /enhet