A Monterad/omonterad: Omonterad , Bashöjd: 1.75 " , Baslängd: 50.5 " , Basbredd: 50.5 " , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , Blade Dia.: 42 " , CFM @ 0.750-In. SP: 14,105 , CFM-intervall: 12,446 till 32,495 , Drive Typ: Bälte , Husmaterial: Galvaniserat stål , Max. Inloppstemperatur: 120 grader F. , Monteringsplats: Tak , Total Dia.: 52 " , Totala höjden: 38 " , Propeller Dia.: 42 " , Propellermaterial: Stål , Kräver: Takram för nya installationer , RPM-intervall: 275 till 718 , Axel Dia. Skivände: 1 1 / 4 " , Hastighetskontrollerbar: Nej