DAYTON 7A866 Avgasventil 42 In | AF3APW

DAYTON 7A866 Avgasventil 42 tum

Finns i lager
Artikel: AF3APW Modell: 7A866

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

53 823 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd50.5 "
Basbredd50.5 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.42 "
CFM @ 0.000-in. SP23,987
CFM @ 0.125-in. SP21,470
CFM @ 0.250-in. SP18,061
CFM @ 0.375-in. SP11,471
CFM-intervall12,446 till 32,495
VäxeltypBälte
Fläkt RPM530
Husets materialGalvaniserat stål
Max. BHP2.41
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP2
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC115/230
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.52 "
Totala höjden38 "
Fas1
Propeller Dia.42 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd275 till 718
Axeldia. Propellerände (in.)1 1 / 4
Axeldia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.24
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.25
HastighetsstyrbarNej
TypAxiell uppblåsning, med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 229.7025
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.TypPris
DAYTON 4YY26 Avgasventil 42 In | AE2QEM 4YY261 / 2 till 5------Axial uppblast, mindre körpaket30 844 kr
DAYTON 7A865 Avgasventil 42 In | AF3APV 7A8651.521,81419,068115/23012123Axiell uppblåsning, med drivpaket46 806 kr
DAYTON 7A879 Avgasventil 42 In | AF3AQH 7A8791.521,81419,068208-220/44032123Axiell uppblåsning, med drivpaket44 833 kr
DAYTON 7A880 Avgasventil 42 In | AF3AQJ 7A880223,98721,470208-220/44032425Axiell uppblåsning, med drivpaket43 041 kr
DAYTON 7A881 Avgasventil 42 In | AF3AQK 7A881327,47225,246208-220/44032933Axiell uppblåsning, med drivpaket46 303 kr
DAYTON 7A882 Avgasventil 42 In | AF3AQL 7A882532,49530,584208-220/44033949Axiell uppblåsning, med drivpaket46 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A866 Avgasventil 42 tum
53 823 kr /enhet