DAYTON 7A879 Avgasventil 42 In | AF3AQH

DAYTON 7A879 Avgasventil 42 tum

Finns i lager
Artikel: AF3AQH Modell: 7A879

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

44 833 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvgasventilator
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bashöjd1.75 "
Baslängd50.5 "
Basbredd50.5 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.42 "
CFM @ 0.000-in. SP21,814
CFM @ 0.125-in. SP19,068
CFM @ 0.250-in. SP14,632
CFM-intervall12,446 till 32,495
VäxeltypBälte
Fläkt RPM482
Husets materialGalvaniserat stål
Max. BHP1.81
Max. Inloppstemp.120 grader F.
Motor HP1.5
motor Hz60
motor~~POS=TRUNC208-220/440
MonteringsplatsTak
Övergripande Dia.52 "
Totala höjden38 "
Fas3
Propeller Dia.42 "
PropellermaterialStål
KräverTakram för nya installationer
RPM-räckvidd275 till 718
Axeldia. Propellerände (in.)1 1 / 4
Axeldia. Sheave End1 1 / 4 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.23
HastighetsstyrbarNej
TypAxiell uppblåsning, med drivpaket

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 225.837
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPCFM @ 0.000-in. SPCFM @ 0.125-in. SPmotor~~POS=TRUNCFasSones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.TypPris
DAYTON 4YY26 Avgasventil 42 In | AE2QEM 4YY261 / 2 till 5------Axial uppblast, mindre körpaket30 844 kr
DAYTON 7A865 Avgasventil 42 In | AF3APV 7A8651.521,81419,068115/23012123Axiell uppblåsning, med drivpaket46 806 kr
DAYTON 7A866 Avgasventil 42 In | AF3APW 7A866223,98721,470115/23012425Axiell uppblåsning, med drivpaket53 823 kr
DAYTON 7A880 Avgasventil 42 In | AF3AQJ 7A880223,98721,470208-220/44032425Axiell uppblåsning, med drivpaket43 041 kr
DAYTON 7A881 Avgasventil 42 In | AF3AQK 7A881327,47225,246208-220/44032933Axiell uppblåsning, med drivpaket46 303 kr
DAYTON 7A882 Avgasventil 42 In | AF3AQL 7A882532,49530,584208-220/44033949Axiell uppblåsning, med drivpaket46 205 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A879 Avgasventil 42 tum
44 833 kr /enhet