Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 12F727 Bränslefilter 3/4 tum 10 mikron | AA4CWY

DAYTON 12F727 Bränslefilter 3/4 tum 10 mikron

Finns i lager
Artikel: AA4CWY Modell: 12F727
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
659SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilterhus
Patroner krävsJa
Färggenomskinlig
Diameter4 1 / 4 "
Flödeshastighet20 gpm
HuvudmaterialAluminium
Höjd10.25 "
Husets materialpolykarbonat
Ingångar / utgångar3 / 4 "NPT
Max. Tryck150 psi
Max. Temp.140 F
mikron10
Storlek3 / 4 "NPT
TypFilter
Bredd4.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7425
Fartygets höjd (cm)26.42
Fartygets längd (cm)10.41
Fartygets bredd (cm)11.68
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärgDiameterTypBreddHöjdHusets materialMax. TryckPris
DAYTON 12F728 Bränslefilter 1 tum 10 mikron | AA4CWZ 12F7281 "NPTgenomskinlig4 1 / 4 "Filter4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi644SEK
DAYTON 40M298 Bränslefilter 1 tum 10 mikron | AD3QNZ 40M2981 "NPTWhite3 11 / 16 "Snurra på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi670SEK
DAYTON 40M299 Bränslefilter 1 tum 10 mikron vattenblock | AD3QPA 40M2991 "NPTWhite3 11 / 16 "Snurra på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi712SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 12F727 Bränslefilter 3/4 tum 10 mikron
659SEK /enhet