Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 40M299 Bränslefilter 1 tum 10 mikron vattenblock | AD3QPA

DAYTON 40M299 Bränslefilter 1 tum 10 mikron vattenblock

Finns i lager
Artikel: AD3QPA Modell: 40M299
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
712SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBränslefilterhus
Patroner krävsJa
FärgWhite
Diameter3 11 / 16 "
Flödeshastighet20 gpm
HuvudmaterialAluminium
Höjd7 11 / 16 "
Husets materialStål
Ingångar / utgångar1 "NPT
Max. Flöde20 gpm
Max. Flöde GPM20
Max. Tryck50 psi
Max. Temp.140 grader
mikron10
MinskarPartikelföroreningar och tar bort vatten
Storlek1 "NPT
TypSnurra på kassetten
Bredd4.156 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.008
Fartygets höjd (cm)20.5
Fartygets längd (cm)10.49
Fartygets bredd (cm)11.99
HS-kod8421290065
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellStorlekFärgDiameterTypBreddHöjdHusets materialMax. TryckPris
DAYTON 12F727 Bränslefilter 3/4 tum 10 mikron | AA4CWY 12F7273 / 4 "NPTgenomskinlig4 1 / 4 "Filter4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi659SEK
DAYTON 12F728 Bränslefilter 1 tum 10 mikron | AA4CWZ 12F7281 "NPTgenomskinlig4 1 / 4 "Filter4.25 "10.25 "polykarbonat150 psi644SEK
DAYTON 40M298 Bränslefilter 1 tum 10 mikron | AD3QNZ 40M2981 "NPTWhite3 11 / 16 "Snurra på kassetten4.156 "7 11 / 16 "Stål50 psi670SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 40M299 Bränslefilter 1 tum 10 mikron vattenblock
712SEK /enhet