lager: Boll , Kondensator krävs: Ja , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgrupp: NEMA Premium (R) , Rammaterial: Valsat stål , grön certifiering eller annat erkännande: Energimedvetna , Hz: 60 , Inverter klassad: Nej , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motorapplikation: Allmän tillämpning , Motordesign: Start / kör kondensator , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Motorns monteringsposition: Horisontell , Motoraxeldesign: Nycklad , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1 , Servicefaktor: 1.15 , Axel Dia.: 5 / 8 " , Skaftlängd: 1.875 " , Spänning: 115/230 , Garanti: 1 Years
Allmänt motorkåpa Start / kör öppen droppsäker
Daytons generella kondensatorstartmotorer ger extra kraft under uppstarten, idealiska för användning i luftkonditioneringsapparater, skruvdrivningar, kompressorer, transportörer, fläktar och pumpar. Dessa enkelfasiga enhastighetsmotorer är inneslutna i en NEMA-klassad ram för ökad säkerhet och har 2 kondensatorer för att generera högre vridmoment på 1800 varv / min. Motorn ger kontinuerlig drift och är vaggbas monterade på en horisontell yta, inklusive kullager för smidig drift. Välj från ett brett utbud av dessa kondensatorstartmotorer, tillgängliga i 2 och 3/4 hk motoreffekter på Raptor Supplies.