LIFT PRODUCTS LPT-035-48-serien, saxlyftbord


Filter
Kapacitet: 3500 Ibs , Vertikal färd: 48 "
StilModellBasstorlekMax. HöjdMaximal plattformsstorlekPris (ex moms)
A
LPT-035-48
25 "x 64"55 "48 "x 96"91 330 SEK
B
LPT-035-48-XXH
32 "x 36"62 "48 "x 60"-
RFQ
A
LPT3W-035-48
34.75 "x 64"55 "60 "x 96"111 387 SEK
A
LPT4W-035-48
46.75 "x 64"55 "72 "x 96"114 963 SEK

LPT-035-48-serien, saxlyftbord

Lyftprodukter LPT-035-48-seriens saxlyftsbord håller arbetsbelastningen på önskad höjd för att undvika ryggskador. Dessa bord kan justeras i höjdled så att användarna kan använda handverktyg utan att böja sig. De har en Lift-Lok som säkrar ben- och basbensrullarna för att undvika oavsiktlig sänkning. Dessa Max-Lift saxbord levereras som standard med en magnetisk handkontroll för att justera höjden. Dessutom kan de hantera belastningar upp till 3500 lb och är lämpliga för metallbearbetning och träbearbetning.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?