A Basmaterial: Komposit , Lagertyp: Boll , Sladdlängd: 10ft. , Diameter: 4" , Plikt: Kontinuerlig , Höjd: 22.5 " , Bostad: Rostfritt stål , Husmaterial: Rostfritt stål , HP: 1/2 , Impeller Material: Komposit , Max. Dia. Fasta ämnen: 1 / 16 " , Max. Vätsketemperatur: 104 grader F , Max. Temp.: 104 grader F , Motorvarvtal: 3450 , Motortyp: PSC , Operationstyp: Manuell , Fas: 1 , RPM: 3450 , Switch Typ: Ingen , Toppmaterial: Komposit , Spänning: 115V
Högavloppspumpar
Daytons avloppspumpar är utformade för att ta ut behandlat vatten som innehåller skräp från septiktankar. De har högt tryck och höga tryckhöjder, jämfört med avloppsejektorpumpar, för att kompetent ta ut behandlat vatten till ett avloppsfält. Välj från ett brett utbud av dessa avloppspumpar, tillgängliga i Buna-N och mekaniska tätningsvarianter i rostfritt stål.