DAYTON 4NY25 Högavloppspump 1 / 2hk 230ft. Max | AD9APZ

DAYTON 4NY25 High Head Effluent Pump 1/2hk 230ft. Max

Finns i lager
Artikel: AD9APZ Modell: 4NY25

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 736 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögfiltrerad dränkbar avloppspump
Amps11
BasmaterialKomposit
Bearing TypeBoll
Ledningslängd10ft.
Diameter4"
Urladdning NPT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 100 ft. av Head11.5
GPM för vatten @ 50 ft. av Head14.5
GPM för vatten @ 60 ft. av Head13.9
GPM för vatten @ 70 ft. av Head13.5
GPM för vatten @ 80 ft. av Head12.5
GPM för vatten @ 90 ft. av Head12
Höjd22.5 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
PumphjulsmaterialKomposit
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Huvud230 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningBuna-N
Motorvarvtal3450
motortypPSC
DriftstypManuell
Fas1
RPM3450
AxeltätningBuna-N
Byt typIngen
ToppmaterialKomposit
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.7625
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)14.73
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 125 ft of Head (11)
    • GPM för vatten @ 150 ft of Head (9)
    • GPM för vatten @ 175 ft of Head (7.1)
    • GPM för vatten @ 200 ft of Head (5)

Produktvarianter

ProduktModellAxeltätningAmpsGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadMax. HuvudMekanisk tätningPris
DAYTON 4NY26 Högavloppspump 1 / 2hk 145ft. Max | AD9AQA 4 26 NYXNUMXRostfritt stål9.52724.723.521145 ft.Rostfritt stål9 723 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4NY25 High Head Effluent Pump 1/2hk 230ft. Max
8 736 kr /enhet