DAYTON 4NY26 Högavloppspump 1 / 2hk 145ft. Max | AD9AQA

DAYTON 4NY26 High Head Effluent Pump 1/2hk 145ft. Max

Finns i lager
Artikel: AD9AQA Modell: 4NY26

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHögfiltrerad dränkbar avloppspump
Amps9.5
BasmaterialKomposit
Bearing TypeBoll
Ledningslängd10ft.
Diameter4"
Urladdning NPT1-1 / 4 "
DutyKontinuerlig
GPM för vatten @ 100 ft. av Head17.5
GPM för vatten @ 50 ft. av Head27
GPM för vatten @ 60 ft. av Head24.7
GPM för vatten @ 70 ft. av Head23.5
GPM för vatten @ 80 ft. av Head21
GPM för vatten @ 90 ft. av Head19.5
Höjd22.5 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
PumphjulsmaterialKomposit
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 16 "
Max. Huvud145 ft.
Max. Flytande temp.104 grader F
Max. Temp.104 grader F
Mekanisk tätningRostfritt stål
Motorvarvtal3450
motortypPSC
DriftstypManuell
Fas1
RPM3450
AxeltätningRostfritt stål
Byt typIngen
ToppmaterialKomposit
Spänning115V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.5825
Fartygets höjd (cm)15.49
Fartygets längd (cm)67.31
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDIT

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 125 ft of Head (12.5)
    • GPM för vatten @ 150 ft of Head (0)
    • GPM för vatten @ 175 ft of Head (0)
    • GPM för vatten @ 200 ft of Head (0)

Produktvarianter

ProduktModellAxeltätningAmpsGPM för vatten @ 50 ft. av HeadGPM för vatten @ 60 ft. av HeadGPM för vatten @ 70 ft. av HeadGPM för vatten @ 80 ft. av HeadMax. HuvudMekanisk tätningPris
DAYTON 4NY25 Högavloppspump 1 / 2hk 230ft. Max | AD9APZ 4 25 NYXNUMXBuna-N1114.513.913.512.5230 ft.Buna-N8 736 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 4NY26 High Head Effluent Pump 1/2hk 145ft. Max
9 723 kr /enhet