DAYTON Upphängda horisontella hydrauliska vägg- och takaggregat


Filter
hz: 60 , Max. Operativ PSI: 75 , Motorkapsling: Helt bifogad , Fas: 1 , Spänning: 115
StilModellLuftflödeAmpsDjupHöjdMotor HPBreddPris (ex moms)
A
5YH18
245 cfm0.83.75 "16 "16W18 "10 579 SEK
A
5PV19
500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "11 430 SEK
A
5PV22
580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "13 193 SEK
A
5PV26
850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "15 180 SEK

Upphängda horisontella hydrauliska vägg- och takaggregat

Dayton upphängda horisontella hydrauliska värmare ger primär eller kompletterande uppvärmning genom att trycka och sprida den uppvärmda luften. De hänger från en vägg eller ett tak för att sprida luften jämnt. Dessa enheter lagrar vatten som sedan värms upp genom att leda en ström genom serpentinspolar och cirkuleras med en maximal hastighet på 150 PSI. De har en helt sluten motor som kan producera en maximal effekt på 25W. De är ETL & ETLc listade och uppfyller OSHA -standarder för säker användning. Välj från ett brett utbud av dessa värmare, tillgängliga i 245, 500, 580 och 850 CFM luftflödesbetyg på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?