DAYTON 5YH18 värmeaggregat värmare 18 tum bredd 245 Cfm | AE7HDW

DAYTON 5YH18 Hydronic Unit Heater 18 tum Bredd 245 Cfm

Finns i lager
Artikel: AE7HDW Modell: 5YH18

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 579 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydronisk aggregatvärmare
Luftflöde245 cfm
LuftflödesriktningHorisontell
Amps0.8
SpoltypSerpentine
Djup3.75 "
Värmare TypEndast vatten
Höjd16 "
Hz60
Inlopp / utlopp NPT3 / 8 "
Max. Drift PSI75
Max. Driftstemperatur320 grader F
MotorhöljeHelt bifogad
Motor HP16W
Monteringshöjd8 ft.
Effekt @ 200 F Vatten8030 XNUMX BtuH
Fas1
Spänning115
Bredd18 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)57.4
Fartygets längd (cm)46.74
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8516100040
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläktskyddstyp (OSHA)

Produktvarianter

ProduktModellLuftflödeAmpsDjupHöjdMotor HPBreddPris
DAYTON 5PV19 värmeelement värmare 18 tum bredd 16 tum höjd | AE6CKP 5PV19500 cfm0.87.75 "16 "16W18 "11 430 kr
DAYTON 5PV22 värmeaggregat 16 tum H 18 tum bredd | AE6CKR 5PV22580 cfm1.28.75 "16 "25W18 "13 193 kr
DAYTON 5PV26 Hydraulisk aggregatvärmare 20-1/2 tums bredd | AE6CKV 5PV26850 cfm1.410.5 "18.5 "1/2020.5 "15 180 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5YH18 Hydronic Unit Heater 18 tum Bredd 245 Cfm
10 579 kr /enhet