Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 5ZUY0 Mini effektbrytare B Curve 2p 50a 480v | AE7PUV

DAYTON 5ZUY0 Mini effektbrytare B Curve 2p 50a 480v

Finns i lager
Artikel: AE7PUV Modell: 5ZUY0
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
1 451 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKompletterande skydd
Växelspänning480 VAC
AIR-betyg7.5k@480 VDC
Amps50
KurvtypB
DC-spänningsvärdeInte betygsatt
Djup2.91 "
Längd3.21 "
Max. AIR-betyg7.5kA
Max. Trådstorlek2 AWG
Min. Trådstorlek14 AWG
MonteringDIN-skena
Antal poler2
TerminalanslutningSkruvklämma
ResetypTermisk magnet
Bredd1.42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)11.68
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod8536200020
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVäxelspänningAIR-betygAmpsDC-spänningsvärdeMax. TrådstorlekAntal polerBreddPris
DAYTON 5MLA8 ​​Mini-brytare B Curve 2p 50a 440vdc | AE4RFQ 5MLA8Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC50440 VDC2 AWG21.42 "2 220 kr
DAYTON 5ZDZ1 Mini strömbrytare B Curve 2p 6a 440vdc | AE7LVN 5ZDZ1Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC6440 VDC4 AWG21.42 "1 460 kr
DAYTON 5ZDZ2 Mini-brytare B Curve 2p 10a 440vdc | AE7LVP 5ZDZ2Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC10440 VDC4 AWG21.42 "1 201 kr
DAYTON 5ZDZ3 Mini strömbrytare B Curve 2p 16a 440vdc | AE7LVQ 5ZDZ3Inte betygsatt10k@125/250 VDC, 4.5k@220/440 VDC16440 VDC4 AWG21.42 "1 188 kr
DAYTON 5ZUU9 Mini strömbrytare B Curve 3p 50a 480v | AE7PTL 5ZUU9480 VAC-50Inte betygsatt2 AWG32.13 "2 200 kr
DAYTON 5ZUV8 Mini-brytare B Curve 1p 1a 277v | AE7PTW 5ZUV8277 VAC-1Inte betygsatt4 AWG10.71 "373SEK
DAYTON 5ZUV9 Mini strömbrytare B Curve 1p 2a 277v | AE7PTX 5ZUV9277 VAC-2Inte betygsatt4 AWG10.71 "667SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5ZUY0 Mini effektbrytare B Curve 2p 50a 480v
1 451 kr /enhet