Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2NNT1 Linjespänning T-stat -30 Till 110 F Spdt x 2 | AC2WNP

DAYTON 2NNT1 Linjespänning T-stat -30 Till 110 F Spdt x 2

Finns i lager
Artikel: AC2WNP Modell: 2NNT1
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
3 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
Kapillärlängd60 "
FärgPolerad
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V15A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontrollområde30 grader till 110 grader F.
Kylning full belastning @ 120V16A
Kylning full belastning @ 240V8A
Kyllåst rotor @ 120V96A
Kyllåst rotor @ 240V48A
Djup2.125 "
Differentiell3.5 grader F
KapslingstypRostfritt stål
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd4.5 "
Induktiva förstärkare @ 120V16A
Induktiva förstärkare @ 240V8A
Inspänning24 till 600 VAC
Låsta rotorförstärkare @ 120V96A
Låsta rotorförstärkare @ 240V48A
Antal etapper2
Antal omkopplare2
Total längd5.75 "
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
Motståndsförstärkare @ 208VAC22A
Avkänningslampa Dia.3 / 16 "
GivartypHydraulisk kapillär
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typ2 spdt
Temp. Känslighet+/- 1.5 grader F
Tråd NPT1/2 "knockout
Spänningsområde24 till 600 VAC
Bredd2.12 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4275
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod9032100060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Induktiva förstärkare @ 208V (9.2A)

Produktvarianter

ProduktModellFärgDjupKapslingstypHöjdGivartypByt typBreddPris
DAYTON 1UHH3 linjespänningskontroll, 2-stegs, grå, analog | AB3NCE 1UHH3Grey2.25 "Standardkapsling5.75 "Inbyggd hydraulisk luftspole(2) SPDT2.25 "1 770 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2NNT1 Linjespänning T-stat -30 Till 110 F Spdt x 2
3 315 kr /enhet