Dayton 1UHH3 linjespänningskontroll används i värme- och kylsystem för att reglera temperaturen genom att kontrollera linjespänningen för energieffektivitet och för att förhindra extrema temperaturförhållanden. Denna Dayton line volt mekaniska Tstat är lämplig för att upprätthålla önskade temperaturnivåer i kontor och industriella miljöer.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är skillnaden mellan nätspännings- och lågspänningstermostater?
S. Skillnaden mellan nätspännings- och lågspänningstermostater ligger i deras spänningsområden. En nätspänningstermostat arbetar inom intervallet 120 till 240 volt. Den förbrukar mer ström jämfört med lågspänningstermostater eftersom den direkt förser värmaren med ström. Nätspänningstermostater är vanligtvis associerade med strålnings-, konvektions- eller motståndsvärmesystem. Om din installation involverar golvvärmare eller väggvärmare, är det troligt att du använder en nätspänningstermostat. Däremot använder lågspänningstermostater lägre spänningsnivåer och finns vanligtvis i system som centralvärme och kylningsinstallationer.
F. Vad är driftstemperaturen för Dayton line volt mekanisk Tstat?
A. Den har en driftstemperatur som sträcker sig från 30 till 110 grader F.
F. Hur installerar man Dayton 1UHH3 linjespänningskontroll?
A.
- Fäst en trådmutter på marken och vita trådar.
- Anslut en varm tråd med en trådmutter för att kringgå termostaten.
- Fäst den svarta ledningen för båda ledningarna och ladda till termostaten.
- Tryck försiktigt in de gröna, vita och röda ledningarna i elboxen.
- Rikta in skruvarna på lådan i enlighet med detta. Fortsätt att fästa termostaten på lådan genom att skruva fast den. Sätt slutligen tillbaka frontplattan på termostaten.
F. Vilka ledningar driver en Dayton linjevolt mekanisk Tstat?
S. Strömkällan för en termostat tillhandahålls vanligtvis av Rc- och Rh-ledningarna. Om din termostat enbart är för luftkonditionering kommer den att ha en röd Rc-ledning. För värme- och kylsystem kommer det att finnas både röda Rc och röda Rh-ledningar. Trots att båda är röda tjänar dessa kablar olika syften och kan inte bytas om varandra.