A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 4884 , Höjd: 39 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 16-1 / 2 " , Max. Djup: 34 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 16-1 / 2 " , Uttagshöjd: 34.875 " , Uttagsbredd: 34.875 " , Axel Dia.: 1" , Hastighets kontroll: Nej , Typ: Centrifugal, med drivpaket , Hjuldiameter: 24 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 39 "
Inline-fläkt 24 tum
Dayton in-line fläktar är placerade inuti kanalsystemet för att ge ren luftcirkulation via insug, frånluft, ventilation eller makeup-luftsystem på platser där utrymmet är begränsat. Dessa enheter har paneler på varje sida för snabb åtkomst till interna komponenter och har kragar för att underlätta kanalanslutningar. De har galvaniserad stålkonstruktion med bakåtlutande aluminiumhjul för att producera högeffektiv luftvolym med låga vibrationer för olika luftrörelser. Välj från ett omfattande utbud av dessa centrifugalblåsare, tillgängliga i 1/2, 3/4 och 1 hk motorklassificeringar.