DAYTON 7A0L5 Inline-fläkt 24 tum med 3/4 hk drivpaket | AF3AAR

DAYTON 7A0L5 inline fläkt 24 tum med 3/4 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3AAR Modell: 7A0L5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

67 300 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal651
CFM @ 0.000-in. SP6454
CFM @ 0.125-in. SP6132
CFM @ 0.250-in. SP5768
CFM @ 0.375-in. SP5372
CFM @ 0.500-in. SP4946
CFM @ 0.625-in. SP4394
Fulllastförstärkare2.9-2.8/1.4
Höjd39 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.16-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)34-7/8
Inloppsbredd (in.)34-7/8
Max. BHP0.78
Max. Djup34 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13-3 / 4 tum.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.16-1 / 2 "
Utloppshöjd34.875 "
Utloppsbredd34.875 "
Fas3
Axel Dia.1"
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.14.5
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.9
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 177.6865
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMotor HPMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7A0L2 Inline-fläkt 24 tum med 1/2 hk drivpaket | AF3AAN 7A0L27.2/3.556956410.511/21725/1425KondensatorstartSingle67 956 kr
DAYTON 7A0L3 Inline-fläkt 24 tum med 1/2 hk drivpaket | AF3AAP 7A0L32.1-2.2/1.156956410.511/21725Tre fas369 229 kr
DAYTON 7A0L4 Inline-fläkt 24 tum med 3/4 hk drivpaket | AF3AAQ 7A0L410.2/5.165164540.783/41725/1425KondensatorstartSingle68 834 kr
DAYTON 7A0L7 Inline-fläkt 24 tum med 1 hk drivpaket | AF3AAU 7A0L73.2-2.9/1.471771081.0411735Tre fas370 588 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0L5 inline fläkt 24 tum med 3/4 hk drivpaket
67 300 kr /enhet