A Monterad/omonterad: Omonterad , Lagertyp: Återanvändbart kuddeblock , CFM @ 0.750-In. SP: 8418 , Höjd: 46 " , Husmaterial: Galvaniserat stål , Hz: 60 , Inlopp Dia.: 20-1 / 2 " , Max. Djup: 38 " , Max. Inloppstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Öppna Dripproof , Monteringsplats: Vertikal horisontell , Outlet Dia.: 20-1 / 2 " , Uttagshöjd: 41.875 " , Uttagsbredd: 41.875 " , Axel Dia.: 1-1 / 4 " , Hastighets kontroll: Nej , Typ: Centrifugal, med drivpaket , Hjuldiameter: 30 " , Hjulmaterial: Aluminium , Hjultyp: Bakåtlutningscentrifugal , Bredd: 46 "
Inline-fläkt 30 tum
Dayton in-line fläktar ger ren luft i applikationer som avgaser, insug, returer eller påfyllningsluftsystem i kommersiella eller industriella utrymmen. De är försedda med kragar för enkla kanalanslutningar och har paneler på varje sida för att ge snabb åtkomst till interna fläktkomponenter. Dessa in-line fläktar levereras med motorkåpor och lagerkåpor för ökad livslängd. Välj från en rad av dessa in-line fläktar, tillgängliga i en- och 3-fas motorvarianter