DAYTON 7A0M3 Inline-fläkt 30 tum med 1 hk drivpaket | AF3ABA

DAYTON 7A0M3 inline fläkt 30 tum med 1 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3ABA Modell: 7A0M3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

90 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal494
CFM @ 0.000-in. SP9190
CFM @ 0.125-in. SP8598
CFM @ 0.250-in. SP7982
CFM @ 0.375-in. SP7332
CFM @ 0.500-in. SP6450
CFM @ 0.625-in. SP4898
Fulllastförstärkare3.2-2.9/1.4
Höjd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.20-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41-7/8
Inloppsbredd (in.)41-7/8
Max. BHP1.04
Max. Djup38 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP1
Motorvarvtal1735
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.20-1 / 2 "
Utloppshöjd41.875 "
Utloppsbredd41.875 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.15.6
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.14.7
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.13.8
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 243.5184
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMotor HPMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7A0M0 Inline-fläkt 30 tum med 3/4 hk drivpaket | AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425KondensatorstartSingle89 722 kr
DAYTON 7A0M1 Inline-fläkt 30 tum med 3/4 hk drivpaket | AF3AAY 7A0M12.9-2.8/1.444983530.783/41725Tre fas388 187 kr
DAYTON 7A0M6 Inline-fläkt 30 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABD 7A0M621.0 / 11.3-10.562311,5902.0921740Kondensatorstart, kondensatorkörningSingle92 600 kr
DAYTON 7A0M7 Inline-fläkt 30 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABE 7A0M76.1-5.5/2.862311,5902.0921735Tre fas391 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0M3 inline fläkt 30 tum med 1 hk drivpaket
90 772 kr /enhet