LOVEJOY H-typ kopplingsnav, grov lagerhål


Filter
Borrstorlek: NA , Borrtyp: Grovt lagerhål , Färg: Grå , Kopplingstyp: H , elastisk medlem: SOX (NBR) Gummi , Hub Style: 3 , Material: Duktilt järn , Mätsystem: Imperial
StilModellNominellt momentKopplingsstorlekDimension HDUtanför Dia.Klassad HP vid 1,200 XNUMX varv / minKlassad HP vid 1,800 XNUMX varv / minKlassad HP vid 100 XNUMX varv / minGrovt lagerhålPris (ex moms)
A
68514448070
-H3067------34 428 SEK
RFQ
B
68514450883
46632 tum. -Lbs.H35677.750 "110 "888 hk1332 hk74 hk2 5 / 8 "-
RFQ
B
68514447878
64812 tum. -Lbs.H36678.750 "120 "1236 hk1851 hk103 hk3"-
RFQ
B
68514455473
88224 tum. -Lbs.H40679.750 "13.250 "1680 hk2520 hk140 hk3 1 / 4 "-
RFQ
B
68514455477
119700 tum. -Lbs.H456710.750 "14.500 "2280 hk-190 hk3 1 / 2 "-
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?