DAYTON 7A0M1 Inline-fläkt 30 tum med 3/4 hk drivpaket | AF3AAY

DAYTON 7A0M1 inline fläkt 30 tum med 3/4 hk drivpaket

Finns i lager
Artikel: AF3AAY Modell: 7A0M1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 187 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInline kanalblåsare
Hopsatt / OmonteradOmonterad
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Fläktvarvtal449
CFM @ 0.000-in. SP8353
CFM @ 0.125-in. SP7693
CFM @ 0.250-in. SP7033
CFM @ 0.375-in. SP6181
CFM @ 0.500-in. SP4827
Fulllastförstärkare2.9-2.8/1.4
Höjd46 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Inlopp Dia.20-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)41-7/8
Inloppsbredd (in.)41-7/8
Max. BHP0.78
Max. Djup38 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd18 In.
MotorhöljeÖppna Dripproof
Motor HP3/4
Motorvarvtal1725
motortypTre fas
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.20-1 / 2 "
Utloppshöjd41.875 "
Utloppsbredd41.875 "
Fas3
Axel Dia.1-1 / 4 "
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.12.9
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.12.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.11.6
VarvtalsregleringNej
TypCentrifugal, med drivpaket
Spänning208-230/460
Hjuldiameter30 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutningscentrifugal
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 242.9154
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8414599080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareFläktvarvtalCFM @ 0.000-in. SPMax. BHPMotor HPMotorvarvtalmotortypFasPris
DAYTON 7A0M0 Inline-fläkt 30 tum med 3/4 hk drivpaket | AF3AAX 7A0M010.2/5.144983530.783/41725/1425KondensatorstartSingle89 722 kr
DAYTON 7A0M3 Inline-fläkt 30 tum med 1 hk drivpaket | AF3ABA 7A0M33.2-2.9/1.449491901.0411735Tre fas390 772 kr
DAYTON 7A0M6 Inline-fläkt 30 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABD 7A0M621.0 / 11.3-10.562311,5902.0921740Kondensatorstart, kondensatorkörningSingle92 600 kr
DAYTON 7A0M7 Inline-fläkt 30 tum med 2 hk drivpaket | AF3ABE 7A0M76.1-5.5/2.862311,5902.0921735Tre fas391 597 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 7A0M1 inline fläkt 30 tum med 3/4 hk drivpaket
88 187 kr /enhet