DAYTON 10C394 Inline-kanalfläkt mindre drivenhet 24 3/4 tum | AA2BCR

DAYTON 10C394 Inline kanalblåsare mindre drivning 24 3/4in

Finns i lager
Artikel: AA2BCR Modell: 10C394

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

55 135 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-line kanalblåsare
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Höjd39 "
Husets materialGalvaniserat stål
Inlopp Dia.17-1 / 2 "
Inloppshöjd (in.)34-7/8
Inloppsbredd (in.)34-7/8
Max. Djup34 "
Max. Inloppstemp.160 grader F.
Max. Motorhöjd13-3 / 4 tum.
MonteringsplatsVertikal horisontell
Utlopp Dia.17-1 / 2 "
Utloppshöjd34.875 "
Utloppsbredd34.875 "
Axel Dia.1"
TypCentrifugal, mindre körpaket
Hjuldiameter24 "
HjulmaterialAluminium
HjultypCentrifugal bakåt lutande
Bredd39 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 160.2
Fartygets höjd (cm)165.1
Fartygets längd (cm)111.76
Fartygets bredd (cm)106.68
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAxel Dia.Bearing TypeHöjdHjuldiameterBreddInlopp Dia.Max. DjupUtlopp Dia.Pris
DAYTON 10C389 Inline Duct Blower Less Drive 13-1 / 2 In | AA2BCL 10C3893 / 4 "Förseglat kuddeblock21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "20 290 kr
DAYTON 10C390 Inline Kanalfläkt Mindre Drive 13-1 / 2 In | AA2BCM 10C3903 / 4 "Förseglat kuddeblock21 "13 1 / 2 "21 "9-1 / 8 "21 "9-3 / 8 "20 256 kr
DAYTON 10C391 Inline Kanalfläkt Mindre Drive 14-3 / 4 In | AA2BCN 10C3913 / 4 "Återanvändbart kuddeblock23 "14 "23 "10-1 / 2 "22 "10-5 / 8 "23 285 kr
DAYTON 10C392 Inline-kanalfläkt mindre Drive 17 In | AA2BCP 10C3921"Återanvändbart kuddeblock26 "16 "26 "11-5 / 8 "26 "11-7 / 8 "23 709 kr
DAYTON 10C393 Inline Kanalblåsare Mindre Drive 19 In | AA2BCQ 10C3931"Återanvändbart kuddeblock28 "18 "28 "13-1 / 4 "28 "13-1 / 4 "30 548 kr
DAYTON 10C395 Inline kanalblåsare Mindre enhet 42 1/2 tum | AA2BCT 10C3951-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblock58 "42 1 / 2 "58 "30-1 / 3 "50 "30-3 / 8 "107 204 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 10C394 Inline kanalblåsare mindre drivning 24 3/4in
55 135 kr /enhet